STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870

サムネイル

STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870
STF-CMD-2P-GRN ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス 住まいスタイル 79817870

ミドルディレクターチェア コンパクトになるイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(2脚)
注文コード
79817870
品番
STF-CMD-2P-GRN
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軽量コンパクトな折り畳みディレクターズチェア
スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの
アウトドア用テーブル。
コンパクトに収納できる屋外用テーブル。
メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ
・作業用・キッチンスタンドとして便利な74センチのハイタイプ
・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板
・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー

用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適なディレクターズチェア。
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
1.5
色
モスグリーン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×42×61
座面高(cm)
33
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする