STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906

サムネイル

STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906
STF-CHB-BLK ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる 住まいスタイル 79817906

ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1脚
色ブラック
内容量1脚注文コード79817906品番STF-CHB-BLK
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

軽量コンパクトなのにしっかり座れる折りたたみチェア

用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適。室内でも使用可能。
色
ブラック
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61.5×68.5×86.5
座面高(cm)
44.5
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする