717141 空柄 若獅子 79818071

717141 空柄 若獅子 79818071
717141 空柄 若獅子 79818071
717141 空柄 若獅子 79818071

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)831
内容量1個注文コード79818071品番717141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
三本万能鍬の空柄
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
831
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
31×40.5×1040
材質
天然木
形状
【柄尻】グリップ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする