若獅子
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
752
831
752
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79818080
品番
717140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
唐鍬の空柄
色
ナチュラルウッド
質量(g)
752
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29×40×1070(吊り金具含む)
仕様
クサビ付き,吊り金具付き
材質
天然木