曜日別特売
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570

BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機 79818570

USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
79818570
品番
BTJ-1865026-PD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

約500回くり返し使える
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要
充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)
RoHS適合品
PSE適合品

使用温度範囲(℃)
放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35
外形寸法(mm)
(約)直径18.9×長さ71
電圧(V)
3.6
定格出力
5V/1A
電池
18650形
電池寿命
充放電約500回(※使用条件により異なります。)
バッテリー容量(mAh)
2600
定格入力
5V/3A
注意
※使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。
※本製品USB充電式リチウムイオン電池同士をUSBケーブルで接続して使用しないでください。
※パソコンから充電しないでください。
※電池を機器に装着して使用しているときに、他の機器に接続して給電しないでください。同時に二つ以上の機器に給電しないでください。
※電池容量が少なくなると過放電保護のため自動的に給電動作が停止します。
※通信対応していないUSBケーブルでの充電/給電はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする