CKD
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5~8-~)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
79821305
品番
AB41-03-5-E2GABS-AC220V
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥13,407
販売価格(税別)
¥
12,188
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
6542
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
管接続口径
Rc3/8
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc