SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799

SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799
SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799
SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799
SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799
SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799
SC-POCKETPLUS-C1R1 AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン 79821799

AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79821799
品番
SC-POCKETPLUS-C1R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。

仕様
●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器
質量(g)
送信機:35、受信機:46
電源
送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)
機能
拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です
解像度
出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz
保証期間
1年間
インターフェイス
送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)
最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です
無線LAN
IEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
注意
※本製品は5GHz帯の無線波を使用していますので、屋外での使用は電波法により禁じられています。2.4GHz帯は受信機のみ対応しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする