TC-0018-044 クールリストバンド MARKLESS STYLE 79823540

商品画像

TC-0018-044 クールリストバンド MARKLESS STYLE 79823540
TC-0018-044 クールリストバンド MARKLESS STYLE 79823540
TC-0018-044 クールリストバンド MARKLESS STYLE 79823540

クールリストバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット(6枚)注文コード79823540品番TC-0018-044
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手首を冷やしてクールダウンできる手首用クールバンドです。
アイスネックリング同様に中にPCMが入っていて28℃以下で凝固しはじめ、繰り返し使用できます。
面ファスナーは肌に当たっても痛くない、洋服などの毛が付きにくいタイプを使用しているので、どなたでも安心してご利用いただけます。

色
ホワイト
色(本体)
ホワイト
サイズ(mm)
W250×H65
素材
TPU、PCM 他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする