TC-0028-034 ポータブルシリコン氷のう MARKLESS STYLE 79823567

サイズ

TC-0028-034 ポータブルシリコン氷のう MARKLESS STYLE 79823567
TC-0028-034 ポータブルシリコン氷のう MARKLESS STYLE 79823567
TC-0028-034 ポータブルシリコン氷のう MARKLESS STYLE 79823567

ポータブルシリコン氷のう

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
色(本体)
ライトブルー
注文コード
79823567
品番
TC-0028-034
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

夏場のおでかけの熱中症対策にぴったり!持ち歩きにぴったりな氷のうです。
ステンレスホルダーの中で氷のうを冷たいまま長時間キープすることができます。
スリムな形状でかばんにもすっぽり入るので、
外出時に持ち歩いていつでも首元など冷やしていただけます。

色(本体)
ライトブルー
色
ライトブルー
サイズ(mm)
Φ58×158
素材
シリコーンゴム、ステンレス鋼 他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする