※サンプル画像
Aron(アロン化成)
HI-TS 継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・呼び径・規格
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ソケット
呼び径(A)
20
規格
JIS K 6743
注文コード
79824529
品番
IVS(2)インサート付 20
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
コア継手対応・おねじ部金属
形状
ソケット
呼び径(A)
20
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
流体
水道用
規格
JIS K 6743
JIS規格
JIS K 6743
関連資料:
HITS IVS(2) 図面 13~50(0.19MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材