※サンプル画像
Aron(アロン化成)
HI-TS 継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・呼び径・規格
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ソケット
呼び径(A)
16×13
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
注文コード
79825317
品番
FWS-S インサート付 16x13
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
横座付タイプ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
流体
水道用
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
呼び径(A)
16×13
関連資料:
HITS FWS-S 図面(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材