Aron(アロン化成)
防護蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・関連資料
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
FCD600・カチオン電着塗装
関連資料
WP1514B 図面(0.12MB)
注文コード
79825396
品番
WP-1514Bセット 汚水
参考基準価格(税別)
¥34,870
販売価格(税込)
¥33,636
販売価格(税別)
¥
30,578
バスケットに入れる
材質
FCD600・カチオン電着塗装
耐荷重
T-14
形状
マス用蓋
流体
汚水
呼び径(A)
150
関連資料:
WP1514B 図面(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材