曜日別特売
FWL インサート付 20 HI-TS 継手 Aron(アロン化成) 79825439

※サンプル画像

HI-TS 継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
エルボ
呼び径(A)
20
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
注文コード
79825439
品番
FWL インサート付 20
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
流体
水道用
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
呼び径(A)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする