リンレイテープ
ハガレナインマルチ#600NW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1箱(30巻)
特性
耐候
注文コード
79825867
品番
#600NW(黒)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
特性・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
主な用途
補修、結束、梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
粘着タイプ
耐候・遮光
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100