萩原
い草カーペット 清澄(せいちょう)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
江戸間8帖(348×352)
本間2帖(191×191)
江戸間8帖(348×352)
江戸間6帖(261×352)
本間3帖(191×286)
本間8帖(382×382)
本間1帖(95.5×191)
本間6帖(286×382)
江戸間1帖(87×174)
本間4.5帖(286×286)
江戸間2帖(174×174)
江戸間3帖(174×261)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79826078
品番
81970780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
涼しげなブルーと市松模様風のデザインがおしゃれない草カーペット。
用途
天然い草の風合いを活かし、敷くだけで空間に和モダンな印象をプラス。掛川織ならではの立体感と上質な手触りが、シンプルなお部屋にも落ち着きと品のあるアクセントを与えます。畳の保護やラグとして使え、また、い草には湿度を調整する特性があり、ジメジメした季節でも心地よい空間づくりに役立ちます。サイズ展開が豊富で、和室の敷き詰めから洋室のラグ使いまで対応。日常のお手入れも簡単で、暮らしに取り入れやすい実用的な一枚です。
厚さ(mm)
3
色
ブルー
備考
【対応不可】ホットカーペット、洗濯
寸法(cm)
江戸間8帖(348×352)
機能
-
滑り止め効果
-
組成
表面:い草100% 掛川織 四方縁
注意
生産工程上サイズにばらつきがございます。裏貼りや滑り止めは無し。つなぎ目の凹凸がなめらかな面が表側です。※鋲は付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません