曜日別特売

い草カーペット 清澄(せいちょう)

い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原い草カーペット 清澄(せいちょう) - 萩原

涼しげなブルーと市松模様風のデザインがおしゃれない草カーペット。

用途
天然い草の風合いを活かし、敷くだけで空間に和モダンな印象をプラス。掛川織ならではの立体感と上質な手触りが、シンプルなお部屋にも落ち着きと品のあるアクセントを与えます。畳の保護やラグとして使え、また、い草には湿度を調整する特性があり、ジメジメした季節でも心地よい空間づくりに役立ちます。サイズ展開が豊富で、和室の敷き詰めから洋室のラグ使いまで対応。日常のお手入れも簡単で、暮らしに取り入れやすい実用的な一枚です。
厚さ(mm)
3
ブルー
備考
【対応不可】ホットカーペット、洗濯
機能
-
滑り止め効果
-
組成
表面:い草100% 掛川織 四方縁
内容量
1個
注意
生産工程上サイズにばらつきがございます。裏貼りや滑り止めは無し。つなぎ目の凹凸がなめらかな面が表側です。※鋲は付いていません。
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7982606981970820本間2帖(191×191)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982607881970780江戸間8帖(348×352)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982608781970760江戸間6帖(261×352)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982609681970830本間3帖(191×286)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982610581970880本間8帖(382×382)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982613081970810本間1帖(95.5×191)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982613981970860本間6帖(286×382)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982616681970710江戸間1帖(87×174)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982619181970845本間4.5帖(286×286)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982620981970720江戸間2帖(174×174)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982621881970730江戸間3帖(174×261)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7982615781970745江戸間4.5帖(261×261)
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする