81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105

※使用例

81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105
81970880 い草カーペット 清澄(せいちょう) 萩原 79826105

い草カーペット 清澄(せいちょう)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)本間8帖(382×382)
内容量1個注文コード79826105品番81970880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

涼しげなブルーと市松模様風のデザインがおしゃれない草カーペット。

用途
天然い草の風合いを活かし、敷くだけで空間に和モダンな印象をプラス。掛川織ならではの立体感と上質な手触りが、シンプルなお部屋にも落ち着きと品のあるアクセントを与えます。畳の保護やラグとして使え、また、い草には湿度を調整する特性があり、ジメジメした季節でも心地よい空間づくりに役立ちます。サイズ展開が豊富で、和室の敷き詰めから洋室のラグ使いまで対応。日常のお手入れも簡単で、暮らしに取り入れやすい実用的な一枚です。
厚さ(mm)
3
ブルー
備考
【対応不可】ホットカーペット、洗濯
寸法(cm)
本間8帖(382×382)
機能
-
滑り止め効果
-
組成
表面:い草100% 掛川織 四方縁
注意
生産工程上サイズにばらつきがございます。裏貼りや滑り止めは無し。つなぎ目の凹凸がなめらかな面が表側です。※鋲は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする