曜日別特売
LS-DL1 ユニコン 透明 スミ 79826199

ユニコン 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
79826199
品番
LS-DL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

カットケーキ1ピースに最適な本体・蓋一体型のフードパックです。

材質
OPS
寸法(mm)
96×139
高さ(mm)
蓋:33
深さ(mm)
本体:30
内寸(mm)
72×122
注意
※レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする