※サンプル画像
Aron(アロン化成)
HI-TS 継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・呼び径・規格
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ソケット
呼び径(A)
20×13
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
注文コード
79826471
品番
FWS インサート付 20x13
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
20×13
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
流体
水道用
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
関連資料:
HITS FWS 図面(0.11MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材