曜日別特売
FWS インサート付 13 HI-TS 継手 Aron(アロン化成) 79826595

※サンプル画像

HI-TS 継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
ソケット
呼び径(A)
13
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
注文コード
79826595
品番
FWS インサート付 13
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
流体
水道用
規格
ネジ部材質はJISH3250開削黄銅・平行ネジJISB0203とする
呼び径(A)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする