FVK-15セット 汚水 防護蓋 Aron(アロン化成) 79827505

防護蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
FCD600・カチオン電着塗装
注文コード
79827505
品番
FVK-15セット 汚水
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥26,315
販売価格(税別)
¥23,923
材質
FCD600・カチオン電着塗装
耐荷重
T-8
形状
マス用蓋
流体
汚水
呼び径(A)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする