KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790

 

KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790
KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790
KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790
KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790
KRG-RCEX-M-MG カメラレインカバーEX Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 79828790

カメラレインカバーEX Mサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
モスグリーン
注文コード
79828790
品番
KRG-RCEX-M-MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

「カメラレインカバー EX」は、高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテック」を主生地に採用したカメラレインカバーです。
カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させています。
レンズ・機材の大きさに合わせたM,Lの2サイズを用意。

色
モスグリーン
その他
透明窓:塩化ビニール<PVC>0.3mm厚
材質
ブリザテックEX<ナイロン製>
質量(g)
87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
天200 / 地230×200×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする