4K対応 ブラシレスジンバルカメラ
ブラシレスジンバルとカメラを一体化した、コンパクトな4K対応ジンバルカメラです。横ブレを機械式ジンバルで軽減し、旅行や家族との時間、Vlog、日常の記録をなめらかな映像で残せます。最大4K/30fpsの動画撮影、最大64MP画素補間の静止画撮影に対応。1.7インチのタッチスクリーンも搭載しています。通常動画だけでなく、スローモーション、タイムラプス、ループ録画など、多彩な撮影モードを手軽に楽しめます。
- 用途
- 動画撮影
- 付属品
- 三脚、USB充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、クロス、取扱説明書
- 本体質量(g)
- 164(三脚を除く)
- バッテリー
- 内蔵リチウムイオンバッテリー 3.7V/2400mAh
- ディスプレイ
- 1.7インチ タッチスクリーン
- 解像度
- 動画解像度:【4K】3840×2160/30fps、【2.7K】2688×1520/30fps、【1080p】1920×1080/30・60fps、【720p】1280×720/30・60・120fps
- 対応メディア
- microSDカード 最大128GB
- 充電時間(分)
- 約180~240
- 接続端子
- USB Type-C
- スピーカー
- 内蔵モノラルスピーカー
- 撮像素子
- 1/2.8インチ CMOSセンサー
- 撮影距離(m)
- 最短約0.2
- 動作温度(℃)
- 動作保証温度:0~40
- ISO感度設定
- ISO100~6400
- 撮影モード
- 通常動画、スローモーション、ループ録画、タイムラプス、通常静止画、セルフタイマー、インターバル撮影、連写
- 画素数
- 静止画:JPG、最大64MP画素補間
- 連続動作時間
- 最大約240分
- 無線規格
- 2.4GHz Wi-Fi/スマートフォン専用アプリ対応
- ビデオフォーマット
- MP4
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 38×160×40
- 内蔵マイク
- 内蔵モノラルマイク
- 可動範囲(°)
- ジンバル操作可動範囲:約5~325、チルト(手動)約180
- USB
- 充電モード、ストレージモード、USBカメラモード
- 内容量
- 1台
注意
※メディアカードは付属しておりません。ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ

































