CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975

CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975
CWR3002 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS 79828975

ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828975
品番
CWR3002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

剪定した庭木の枝を楽々粉砕!
枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。
操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。
小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。
移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪
大容量38Lのダストボックス付き。
この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!

付属品
押し込み棒、六角棒レンチ
材質
PP、スチール、高炭素工具鋼
質量(kg)
11.7
定格電流(A)
15
最大消費電力(W)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×54×92
コード長さ(cm)
40
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3800
定格使用時間(分)
15(休止時間5分以上)
作動音(dB)
106
最大粉砕枝径(Φmm)
30
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。実物と若干異なる場合があります。
※樹木の種類や状態によっては、上記よりも細い枝径までしか粉砕できない場合があります。
※商品の色はモニターによって色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする