KCBー790R キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 79829088

 

KCBー790R キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 79829088
KCBー790R キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 79829088
KCBー790R キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 79829088
KCBー790R キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 79829088

キッチンキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79829088
品番
KCBー790R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

キッチンの小物から家電までたっぷり収納。樹脂ピンの使用で組み立てを改善!

材質
下天板、スライド棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 、取っ手・パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、配線キャップ:PVC
質量(g)
48580
耐荷重(kg)
本体上/上固定棚板:10、上可動棚板(大):2、上可動棚板(小)(1枚当たり):5、本体下/下天板:20、下固定棚板:7、下可動棚板:7、スライド棚板:5、引き出し:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
797×410×1753

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする