キッチンキャビネット
キッチンの小物から家電までたっぷり収納。樹脂ピンの使用で組み立てを改善!
- 材質
- 下天板、スライド棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 、取っ手・パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、配線キャップ:PVC
- 質量(g)
- 48580
- 耐荷重(kg)
- 本体上/上固定棚板:10、上可動棚板(大):2、上可動棚板(小)(1枚当たり):5、本体下/下天板:20、下固定棚板:7、下可動棚板:7、スライド棚板:5、引き出し:20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 797×410×1753
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ


































