アイリスオーヤマ
キッチンキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79829131
品番
KCBー790R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
キッチンの小物から家電までたっぷり収納。樹脂ピンの使用で組み立てを改善!
材質
下天板、スライド棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 、取っ手・パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、配線キャップ:PVC
質量(g)
48580
耐荷重(kg)
本体上/上固定棚板:10、上可動棚板(大):2、上可動棚板(小)(1枚当たり):5、本体下/下天板:20、下固定棚板:7、下可動棚板:7、スライド棚板:5、引き出し:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
797×410×1753
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった