曜日別特売
MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007

※イメージ

MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007
MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007
MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007
MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007
MK-LUB7 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 79830007

無地窓付ランチボックス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(mm)165(148)×115(100)×45
内容量1パック(50枚)注文コード79830007品番MK-LUB7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

耐水耐油加工の窓付ランチボックスです。ナチュラルなクラフト紙+大きめの透明窓で、「おいしそう」を直感的にお届けできます。コンパクトなコーナーでも映えるパッケージで、テイクアウト商品の価値をワンランクアップ。無地タイプなのでお店のシールやスタンプでオリジナティの演出も簡単です。店頭販売はもちろん、マルシェなどのイベント出店時に、ぜひご活用ください。

用途
使い捨て容器
寸法(mm)
165(148)×115(100)×45
仕様
食品対応/耐油対応/耐水対応
素材
紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)/PET[透明]
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79830007
2026-10-30
用途: お弁当の箱として
合同会社楢木こうじ 様(飲食業)

蓋を閉める際の差し込み切り口が切れていないものが多く、蓋を閉めるのに苦戦するのでもう少し改善してもらえれば嬉しいです。
汁漏れなどはないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする