曜日別特売

シリコンルーフⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)
つや消サーフグレー
つや消サーフグレー
アイビー
アイボリー
アッシュブラウン
エンペラーブルー
コーヒーブラウン
サーフグレー
サニーレッド
シルバー
セルリアンブルー
ダークセピア
チャコールグレー
チョコレート(N)
ナイスブルー
ナックルグレー
ニューワイン
ノアール
ビーバーレッド
ブラック
ブラックネス
ブルーブラック
ホワイト
マーズレッド
マスカットグリーン
モスグリーンS
つや消コーヒーブラウン
つや消アイビー
つや消アイボリー
つや消アッシュブラウン
つや消サニーレッド
つや消セルリアンブルー
つや消ダークセピア
つや消チャコールグレー
つや消チョコレート(N)
つや消ナイスブルー
つや消ナックルグレー
つや消ニューワイン
つや消ノアール
つや消ビーバーレッド
つや消ブラック
つや消ブラックネス
つや消ブルーブラック
つや消ホワイト
つや消マーズレッド
つや消マウンテングレー
つや消マスカットグリーン
つや消モスグリーンS
つや消エンペラーブルー
特性耐久、速乾
内容量1缶(14kg)注文コード79831440品番3029463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。

用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。つや消サーフグレー使用場所屋外用特性耐久、速乾主な用途工場、屋根主成分1液シリコン樹脂指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL希釈率(%)5~15塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする