BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457

BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457
BOS-A1-S(BK) ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン YAMAZEN(山善) 79832457

ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79832457品番BOS-A1-S(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

A1サイズ対応アルミフレームポスタースタンド
対応ポスターサイズ:A1サイズ
店頭・イベント・展示会に最適
フレーム4辺が開閉する仕様なので簡単にポスターの交換が可能
容量約2.5リットルのウエイト2個付
長時間の使用にも耐えられるアルミ製
本製品は屋内用です

用途
ポスタースタンドとして。A1ポスター ディスプレイ スタンド看板 立て看板 屋内用
色
ブラック
材質
【構造部材】フレーム:アルミニウム、ウエイト:塩化ビニル樹脂、面板:塩化ビニル樹脂 PET【表面加工】フレーム:アルマイト加工
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×51×106
取扱説明書:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする