曜日別特売
NB-BF6 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833059

※商品イメージ

NB-BF6 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833059
NB-BF6 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833059
NB-BF6 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833059

フィニッシングブラシS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
マットブラック
内容量1本注文コード79833059品番NB-BF6
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質柄:天然木、毛:純豚毛寸法(mm)全長:約222、横幅:約20マットブラック行数3行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする