ASUS(エイスース)
ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833297
品番
PN65-S5047AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品
有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro
質量(kg)
0.75 (barebone)
消費電力
19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
使用CPU
Intel Core Ultra 5 125H
色(本体)
Black
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×130×58
容量(GB)
メイン(標準):8
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません