ASUS(エイスース)
ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833340
品番
RNUC15CRKI3053CJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro
質量(g)
500
使用CPU
Intel Core i3 Processor 100U
電源供給
19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
117 x 112 x 37
容量(GB)
メイン(標準):8
USB
USB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません