ASUS(エイスース)
ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833358
品番
PN54-S50052NN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
付属品
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro
使用CPU
AMD Ryzen AI 5 340
容量(GB)
メイン(標準):16
USB
USB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません