曜日別特売
37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407
37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407
37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407
37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407
37C04-3101-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834407

ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボディ:黒 カバー:赤
内容量1個注文コード79834407品番37C04-3101-000 FL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。
ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。

用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。トラスコ品番243-8988ボディ:黒 カバー:赤極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと被覆外径(mm)Φ 0.8 - 1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 配線中継用
製造業

ワンタッチで分岐中継ができる、作業時間が従来比1/3程度になる
作業効率が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする