MK(丸喜金属本社)
Jフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79834468
品番
MYS-100 07U
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途
物掛けとして。
付属品
ネジ
トラスコ品番
131-6372
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
10
色
マットブラック
高さ(mm)
36.5
奥行(mm)
27
寸法L(mm)
36.5
寸法L1(mm)
16
寸法t(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
10
取付穴数
2個
寸法P1(mm)
5
寸法W1(mm)
7.5
H(mm)
27
h(mm)
27
吊下荷重N(kgf)
10
表面仕上げ
マットブラック