オーエッチ工業
金矢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃幅(mm)
25
25
30
全長(mm)
200
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834495
品番
YA-200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に
トラスコ品番
623-9995
材質
機械構造用炭素鋼 S50C
全長(mm)
200
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
25
刃先(mm)
幅25
RoHS指令(10物質対応)
対応