曜日別特売
YA-250 金矢 オーエッチ工業 79834504

金矢

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)30
全長(mm)250
内容量1個注文コード79834504品番YA-250
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。

用途機械のレベル出し、フランジの開作業にトラスコ品番623-9996材質機械構造用炭素鋼 S50C全長(mm)250刃長(mm)135刃幅(mm)30刃先(mm)幅30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする