曜日別特売
NB02 ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬) 79835046

 

NB02 ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬) 79835046
NB02 ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬) 79835046

ユニロンブラック・ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79835046品番NB02
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。
研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。

用途
サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。
トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする