曜日別特売
SR-4006 スタンダードシャツ SR-4006 EvenRiver 79835519

単体画像

スタンダードシャツ SR-4006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
色ネイビー
内容量1枚注文コード79835519品番SR-4006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

無駄を省いたデザインと、天然素材ならではの快適さが特徴のオールシーズン対応型長袖作業シャツです。
ソフトな肌触りの中肉綿100%素材を使用しており、汗をよく吸って火に強いのが特徴です。
シンプルなデザインにより、作業現場だけでなくアウトドアやレジャーなど、年代を問わず幅広いシーンで活用できます。
同シリーズのカーゴパンツ(SR-4002)、スラックス(SR-4003)とのセットアップも可能です。

色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
78
素材
綿 100%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする