曜日別特売
NX406 ドライシール長袖ポロシャツ NX406 EvenRiver 79835537

着用例(シャツのみ1)

NX406 ドライシール長袖ポロシャツ NX406 EvenRiver 79835537
NX406 ドライシール長袖ポロシャツ NX406 EvenRiver 79835537
NX406 ドライシール長袖ポロシャツ NX406 EvenRiver 79835537

ドライシール長袖ポロシャツ NX406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
色ブラック
内容量1枚注文コード79835537品番NX406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

襟元の形状を自由に調整できる樹脂ワイヤー入り長袖ポロシャツです。襟を立てたスタイルもしっかりとキープできます。
高い給水速乾性で汗を素早く吸収して拡散するため、ベタつきを抑えて快適な肌触りが持続します。
右胸にファスナー付きポケット、左肩に袖ポケットが配置されています。

色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
素材
ポリエステル100%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする