VLN-316-06050 両長ニップル(ステンレス) フローバル 79836516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLN-316-06050 両長ニップル(ステンレス) フローバル 79836516
VLN-316-06050 両長ニップル(ステンレス) フローバル 79836516

両長ニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79836516品番VLN-316-06050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法D(mm)27.2寸法L(mm)50トラスコ品番836-5202材質ステンレス(SUS316TP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする