TRUSCO
貫通端子台 貫通用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
極数
8
2
4
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837654
品番
TOTB-752NS-8P-C-FB
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
538-8053
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
74.58
幅(mm)
13
色
ブラック
高さ(mm)
22.5
タイプ
貫通用
極数
8
定格
300V-12A
取付ピッチ(mm)
7.62
適合ビス
M3