TRSG-HIV80 高真空用シリコーングリス TRUSCO 79837864

 

TRSG-HIV80 高真空用シリコーングリス TRUSCO 79837864
TRSG-HIV80 高真空用シリコーングリス TRUSCO 79837864
TRSG-HIV80 高真空用シリコーングリス TRUSCO 79837864
TRSG-HIV80 高真空用シリコーングリス TRUSCO 79837864

高真空用シリコーングリス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79837864品番TRSG-HIV80
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。
密閉性に優れています。

用途
真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。
電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。
トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79837864
2025-05-28
用途: フルード雲台のメンテナンス
total research projectサービス業

ちょう度のあるシリコングリスを探していたので購入してみました。本来の用途とは異なる使い方ですが、フルード雲台を分解してグリスアップする際に利用しました。元々使われていたグリスよりは柔らかいので、パンやティルトの動きは変わりましたが、滑らかに動かすという目的は達成出来ました。使用用途にマッチするなら買いだと思います。

2025-04-14
用途: 真空用パッキンとして使用
新森商事株式会社

おもったより硬めだったが、厚いところでも溶けることなく使用でき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする