曜日別特売
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157

32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157
32115_A HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 79840157

HDMI 2.0 EDID エミュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79840157
品番
32115_A
参考基準価格(税別)¥5,036販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

学習機能とエミュレータ機能に対応。リセット機能に対応し、元の設定に戻ります。ボタンを押して、学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP2.2、CEC、HDRに対応。HDMI端子があるデバイスから給電、外部電源不要。EDIDは上書き保存されます(最後に学習したEDID情報のみを保存します)。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。

セット内容
本体
色
ブラック
出力
HDMI メス
電源
必要無し
使用温度(℃)
0~60
入力
HDMI オス
保存温度(℃)
-10~70
解像度
最高:3840×2160@60Hz(4:4:4 8bit)
基準規格
HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯域幅(Gbps)
18
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする