トワロン
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
79840217
品番
344S-8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途
倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
トラスコ品番
567-4202
材質
繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
2.05
色
イエロー/ダークブルー
サイズ
8/M
機能
耐切創、耐熱性
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.2
ゲージ数
10
耐切創性
X/D
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
2016規格:3X43D
EN407規格
2020規格:X2XXXX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79840217
344S-8M
44662180
344S-M
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
TOWA(東和コーポレーション)
1双
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました