NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
取替用ドアクローザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
562-7233
562-7233
562-7240
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79840585
品番
NSPSX2 007
参考基準価格(税別)
¥14,172
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途
取替用ドアクローザ
トラスコ品番
562-7233
セット内容
本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
材質
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12、アームセット/SS400
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
51
奥行(mm)
45
適合扉質量(kg)
45以下