曜日別特売
329050DB ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル 79841425

ダンプロンテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)50
ダンボール
厚さ(mm)0.09
内容量1巻注文コード79841425品番329050DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
トラスコ品番608-7668幅(mm)50厚さ(mm)0.09ダンボール長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)76特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 包装、梱包
弘和産業株式会社

厚みがあり丈夫です
剥しても粘着剤が基材に移る事が無いのがこのタイプだけです

対象商品 : 50775955
2024-06-18
用途: 圧力試験の封印用
教育・研究機関

ダンプロン№375の後継品として購入しました。使用条件は丈夫さと粘着力が重要なのですが、いろんなテープを試してこれが一番最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする