SK(新潟精機)
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
420-3948
420-2436
420-2421
420-2409
420-3947
420-3948
420-2416
420-2458
420-2450
420-2400
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841705
品番
HCD1-15
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。
用途
鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
トラスコ品番
420-3948
材質
本体:高速度鋼
全長(mm)
65
使用範囲(mm)
3-15
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35