曜日別特売
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731

- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731
- ヘルメット GLOSBE NT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79841731

ヘルメット GLOSBE NT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
79841731
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

帽子感覚で使えるニュートラルスタイル
フィールドを選ばない洗練された
コンパクトフォルムヘルメット
ファッションやシーンに合わせて簡単に脱着できる、専用バイザーを同梱しています。
シェルとライナーの一体感が派手さを抑えた小さめのシルエットで、初めてヘルメットを使うかたも違和感なく使用可能。
サポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造が後頭部を包み込むようなワンランク上のフィット感を実現。
YKK株式会社と共同開発のあご紐が緩みにくい、ロック機構をもつ「アンチスリップバックル」を装備。

サイズ
S
質量(g)
240
標準頭囲(cm)
55-58
注意
※バイザー未装着時の参考重量
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする